詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AW-407

品名 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付

仕様

仕様 ブレーキ付自在 車輪材質 エラストマー
車輪径 φ75mm 車輪幅 21mm
取付高 96mm 偏心 29mm
耐荷重 40kg 入数 1個
パイプ径φ28mmパイプラック用
直接パイプに取付けできます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 07:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1623ページ
バリエーション一覧
EA976AW-406S パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-407S パイプラック用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-408S パイプラック用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
EA976AW-406 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
EA976AW-407 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
EA976AW-408 100mm[樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top