品番 : EA976AW-12
品名 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
仕様
パイプ径 | φ28mm | 全長 | 2m |
---|---|---|---|
色 | アイボリー | 材質 | スチール |
板厚(mm) | 0.7 | 表面 | ASA樹脂コーティング |
重量(g) | 1010 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/08/04 10:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1670ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)