品番 : EA976AW-401
品名 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
仕様
| 仕様 | 固定 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | φ75mm | 車輪幅 | 21mm |
| 取付高 | 96mm | 耐荷重 | 40kg |
| 入数 | 1個 | ||
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 直接パイプに取付けできます。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/17 09:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976AW-401S [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個) |
| EA976AW-402S [パイプラック用]100mm差込キャスター(固定/4個) |
| EA976AW-401 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定) |
| EA976AW-402 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
