品番 : EA976AW-408S
品名 : パイプラック用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
仕様
| 仕様 | ブレーキ付自在 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | φ100mm | 車輪幅 | 27mm |
| 取付高 | 127mm | 偏心 | 32mm |
| 耐荷重 | 50kg | 入数 | 4個 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 直接パイプに取付けできます。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/29 16:25現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
4個入り
商品動画
