品番 : EA976AW-404S
品名 : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(自在/4個)
仕様
| 仕様 | 自在 | 車輪材質 | エラストマー |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | φ75mm | 車輪幅 | 21mm |
| 取付高 | 96mm | 偏心 | 29mm |
| 耐荷重 | 40kg | 入数 | 4個 |
| パイプ径φ28mmパイプラック用 | |||
| 直接パイプに取付けできます。 | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 19:45現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1623ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
4個入り
商品動画
