詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976CB-71

品名 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)

仕様

仕様 30・40角Uポール兼用 サイズ 6×8.6㎜
長さ 5m 材質 PVC
重量 29g/m
Uポール(別売:EA976CB-11、EA976CB-21)のスリットに、パネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。
3mmクリアランス用(5mm厚パネル用) 
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 19:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1626ページ
バリエーション一覧
EA976CB-71 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用)
EA976CB-72 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)
EA976CB-73 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • クリアランス3mm用
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top