品番 : EA976CB-73
品名 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用)
仕様
| 仕様 | 5mmクリアランス用(3mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用 | 材質 | PVC |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 8×5000×8.6(H) | ||
| Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/05 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1675ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-71 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) |
| EA976CB-72 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) |
| EA976CB-73 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
| 本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA976CB-72です。
