品番 : EA976CB-72
品名 : 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用)
仕様
仕様 | 4mmクリアランス用(4mm厚パネル用) 30・40角Uポール兼用 | 材質 | PVC |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 7×5000×8.6(H) | ||
Uポール(EA976CB-11・-21)のスリットにパネルを差し込んだ際のすき間(クリアランス)の埋め材です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/08/27 17:03現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1675ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA976CB-71 30・40角兼用 後付けビート(パネル5mm用) |
EA976CB-72 30・40角兼用 後付けビート(パネル4mm用) |
EA976CB-73 30・40角兼用 後付けビート(パネル3mm用) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA976CB-11 : 30x30x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
本体 | EA976CB-21 : 40x40x2450mm アルミ構造材(Uポール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA976CB-72です。