詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976GA-3

品名 : 1215mm [ウォールラック用]レール

仕様

穴径 φ8/φ6皿穴 材質 スチール
付属品 取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50) 全長 1215mm
追加説明
カタログ価格

3,660 (税抜)/ 4,026 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 18:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA976GA-1 615mm [ウォールラック用]レール
EA976GA-2 765mm [ウォールラック用]レール
EA976GA-3 1215mm [ウォールラック用]レール
EA976GA-4 1515mm [ウォールラック用]レール
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top