品番 : EA976GA-4
品名 : 1515mm [ウォールラック用]レール
仕様
| 穴径 | φ8/φ6皿穴 | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 付属品 | 取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50) | 全長 | 1515mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/24 16:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976GA-1 615mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-2 765mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-3 1215mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-4 1515mm [ウォールラック用]レール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976GA-600A : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット |
| 関連商品 | EA976GA-750A : 400x750mm ウォールラック用棚板パイプセット |
| 関連商品 | EA976GA-57A : 400x750mm [ウォールラック用]棚板セット |
