品番 : EA976GA-1
品名 : 615mm [ウォールラック用]レール
仕様
| 全長 | 615mm | 穴径 | φ8/φ6皿穴 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 付属品 | 取付ビス(頭白塗装皿タッピングφ4×50) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1338ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976GA-1 615mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-2 765mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-3 1215mm [ウォールラック用]レール |
| EA976GA-4 1515mm [ウォールラック用]レール |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976GA-750A : 400x750mm ウォールラック用棚板パイプセット |
| 関連商品 | EA976GA-600A : 400x600mm ウォールラック用棚板パイプセット |
| 関連商品 | EA976GA-51 : 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット |
| 関連商品 | EA976GA-52 : 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット |
