詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AB-47

品名 : 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ホワイト)

仕様

サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 9
材質 ポリエステル カラー ホワイト
石膏ピン6本入
室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
消防法における防災認定ではありません。
追加説明
カタログ価格

830 (税抜)/ 913 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/03/19 09:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1425ページ
バリエーション一覧
EA979AB-41 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)
EA979AB-42 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック)
EA979AB-43 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー)
EA979AB-44 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ)
EA979AB-45 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブルー)
EA979AB-46 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ベージュ)
EA979AB-47 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ホワイト)
EA979AB-48 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトグリーン)
EA979AB-51 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/グレー)
EA979AB-52 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブラック)
EA979AB-53 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトブルー)
EA979AB-54 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/オレンジ)
EA979AB-55 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ブルー)
EA979AB-56 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ベージュ)
EA979AB-57 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ホワイト)
EA979AB-58 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです。\n品番により色は異なります。
  • ※画像は使用イメージです。\n品番により色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top