品番 : EA979AB-58
品名 : 400x400mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトグリーン)
仕様
サイズ(mm) | 400×400 | 厚み(mm) | 9 |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル | カラー | ライトグリーン |
石膏ピン6本入 | |||
室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。 | |||
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。 | |||
日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。 | |||
消防法における防災認定ではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 09:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1476ページ |