品番 : EA979AB-48
品名 : 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型/ライトグリーン)
仕様
| サイズ(mm) | 300×300 | 厚み(mm) | 9 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | カラー | ライトグリーン |
| 石膏ピン6本入 | |||
| 室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。 | |||
| 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。 | |||
| 日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。 | |||
| 消防法における防災認定ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/03 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1476ページ | ||||
