品番 : EA979BB-1
品名 : 220- 270mm 家具固定ポール(2本)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | REQ-22 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチールパイプ (パイプ類:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、EVA樹脂、ねじ類:鉄製・メッキ仕上げ) |
||
| 重量:650g | |||
| 脚サイズ | 212×72mm | パイプ径 | 外筒:φ29mm、内筒:φ25mm |
| 耐圧 | 200kg | 取付範囲(高さ) | 220~270mm |
| 入数 | 2本 | ||
| 家具や天井を傷つけることなく設置可能 | |||
| 工具不要 | |||
| 圧着固定式で強力に突っ張って固定します。 | |||
| 大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/11/07 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2406ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BB-1 220- 270mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-2 270- 350mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-3 350- 500mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-4 500- 750mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-5 650-1000mm 家具固定ポール(2本) |
