品番 : EA979BB-5
品名 : 650-1000mm 家具固定ポール(2本)
仕様
| メーカー | 平安伸銅工業 | 型番 | REQ-65 |
|---|---|---|---|
| 取付範囲(高さ) | 650~1000mm | 脚サイズ | 72×212mm |
| パイプ径 | 外筒:φ29mm 内筒:φ25mm |
耐圧 | 200kg |
| 材質 | パイプ:鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ |
重量 | 1350g |
| 入数 | 2本 | ||
| 家具の天面と天井の間に取り付け、家具の転倒を防止する突っ張り棒 | |||
| 地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。 | |||
| 伸ばす・締める・突っ張るの3ステップ! 工具不要で簡単に取付けができます。 | |||
| 耐圧は安心の200kg。圧着固定式で強力に突っ張って固定します。 | |||
| 家具や天井を傷つけることなく設置可能 | |||
| 大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/04/02 07:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BB-1 220- 270mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-2 270- 350mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-3 350- 500mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-4 500- 750mm 家具固定ポール(2本) |
| EA979BB-5 650-1000mm 家具固定ポール(2本) |

