詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BB-2

品名 : 270- 350mm 家具固定ポール(2本)

仕様

メーカー 平安伸銅工業 型番 REQ-27
取付範囲(高さ) 270~350mm 脚サイズ 72×212mm
パイプ径 外筒:φ29mm
内筒:φ25mm
耐圧 200kg
材質 パイプ:鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂
ねじ類:鉄・メッキ
重量 730g
入数 2本
家具の天面と天井の間に取り付け、家具の転倒を防止する突っ張り棒
地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。
伸ばす・締める・突っ張るの3ステップ! 工具不要で簡単に取付けができます。
耐圧は安心の200kg。圧着固定式で強力に突っ張って固定します。
家具や天井を傷つけることなく設置可能
大判すべり止めのついた大型キャップ(脚)を採用
追加説明
カタログ価格

3,070 (税抜)/ 3,377 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/06/18 22:46現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2345ページ
バリエーション一覧
EA979BB-1 220- 270mm 家具固定ポール(2本)
EA979BB-2 270- 350mm 家具固定ポール(2本)
EA979BB-3 350- 500mm 家具固定ポール(2本)
EA979BB-4 500- 750mm 家具固定ポール(2本)
EA979BB-5 650-1000mm 家具固定ポール(2本)
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top