品番 : EA979CS-21
品名 : 720x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | RNM-90 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 720×700mm | 取付範囲 | 800~860mm |
| 適合棚間口(幅) | 900mm | 対応支柱外周寸法 | 最大約120~210mm |
| 網目 | 25mm | ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚 | 1.3mm | 材質 | ネット:樹脂製(PE) ベルト:樹脂製(PP) 面ファスナー:ナイロン |
| 耐用年数 | 約8~10年 | カラー | イエロー×グレー |
| 落下防止ネットの面ファスナータイプです。 | |||
| 面ファスナー仕様で支柱に巻き付けるだけで取り付け・取り外しも簡単です。 | |||
| 仮止めすることで邪魔にならずに出し入れが可能です。 | |||
| 広範囲で収容品の落下を防止します。 | |||
| 地震対策に! 震度7相当加振試験クリア |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/28 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
