品番 : EA979CS-22
品名 : 1020x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | RNM-12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1020×700mm | 取付範囲 | 1100~1160mm |
| 対応支柱外周寸法 | 最大約120~210mm | 網目 | 25mm |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.3mm |
| 材質 | ネット:樹脂製(PE) ベルト:樹脂製(PP) 面ファスナー:ナイロン |
耐用年数 | 約8~10年 |
| カラー | イエロー×グレー | ||
| 落下防止ネットの面ファスナータイプです。 | |||
| 面ファスナー仕様で支柱に巻き付けるだけで取り付け・取り外しも簡単です。 | |||
| 仮止めすることで邪魔にならずに出し入れが可能です。 | |||
| 広範囲で収容品の落下を防止します。 | |||
| 地震対策に | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/04 18:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
