詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CS-24BK

品名 : 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット(黒)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 RNM-18BK
サイズ 1620×700mm 取付範囲 1700~1760mm
対応支柱外周寸法 最大約120~210mm 網目 25mm
ベルト幅 25mm ベルト厚 1.3mm
材質 ネット:樹脂製(PE)
ベルト:樹脂製(PP)
面ファスナー:ナイロン
耐用年数 約8~10年
カラー ブラック
落下防止ネットの面ファスナータイプです。
面ファスナー仕様で支柱に巻き付けるだけで取り付け・取り外しも簡単です。
仮止めすることで邪魔にならずに出し入れが可能です。
広範囲で収容品の落下を防止します。
地震対策に
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

8,800 (税抜)/ 9,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/14 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CS-21 720x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
EA979CS-22 1020x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
EA979CS-23 1320x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
EA979CS-24 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット(黄/灰)
EA979CS-21BK 720x700mm スチール棚用落下防止ネット(黒)
EA979CS-22BK 1020x700mm スチール棚用落下防止ネット(黒)
EA979CS-23BK 1320x700mm スチール棚用落下防止ネット(黒)
EA979CS-24BK 1620x700mm スチール棚用落下防止ネット(黒)
ウェブカタログ画像
  • 画像は使用イメージです。
  • 画像のカラーはイエロー×グレーです。
  • 画像のカラーはイエロー×グレーです。
  • 対応支柱
  • ※画像はEA979CS-22BKです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top