品番 : EA979D-15
品名 : 20x 20x5mm 耐震ベース(角/16枚)
仕様
材質 | ウレタンエラストマー | ||
---|---|---|---|
各種周辺機器用 | |||
サイズ(mm) | 20×20×5 | 入数 | 16枚 |
耐荷重(1枚あたり) | 4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/04/28 03:15現在) |
||||
商品入数 | 16 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979D-15 20x 20x5mm 耐震ベース(角/16枚) |
EA979D-16 30x 30x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
EA979D-17 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
EA979D-18 50x 50x5mm 耐震ベース(角/4枚) |
EA979D-19 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚) |