品番 : EA979D-2
品名 : 40x40x2.5mm 耐震ベース(角/4枚)
仕様
サイズ(mm) | 40×40×2.5 | 耐荷重(1枚あたり) | 13kg |
---|---|---|---|
入数 | 4枚 | 材質 | ウレタンエラストマー |
各種周辺機器用 | |||
震度7クラス対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/06 13:29現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2449ページ |
拡大