品番 : EA979D-3
品名 : 100x100x2.5mm 耐震ベース(角/1枚)
仕様
サイズ(mm) | 100×100 | 耐荷重(1枚あたり) | 約25kg |
---|---|---|---|
入数 | 1枚 | 厚み | 2.5mm |
材質 | ウレタンエラストマー | 形状 | 角 |
各種周辺機器用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/06 09:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2449ページ |