詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979MA-100

品名 : 25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

仕様

材質 PP 長さ 1000mm
毛丈 25mm 全高 50mm
ブラシ径 0.2mm 色 白
重量 260g ビス取付 お客様で別途ご用意下さい。
金属粉切削油対策
※シャッターの隙間対策には使用しないでください。
※取り付けには、お客様でビス取付が必要です。
追加説明
カタログ価格

19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 09:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1389ページ
バリエーション一覧
EA979MA-25 25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
EA979MA-30 25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
EA979MA-40 25x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
EA979MA-45 25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
EA979MA-100 25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
ウェブカタログ画像
  • 工作機械・チップ処理コンベアの切削粉の除去

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top