品番 : EA979MA-45
品名 : 25x 450mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
仕様
| 材質 | PP | 長さ | 450mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 全高 | 50mm |
| ブラシ径 | 0.2mm | 色 | 白 |
| 重量 | 120g | ビス取付 | お客様で別途ご用意下さい。 |
| 金属粉切削油対策 | |||
| ※シャッターの隙間対策には使用しないでください。 | |||
| ※取り付けには、お客様でビス取付が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,980 円(税抜)/ 9,878 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 00:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
