品番 : EA979MA-25
品名 : 25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
仕様
| 材質 | PP | 長さ | 250mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 25mm | 全高 | 50mm |
| ブラシ径 | 0.2mm | 色 | 白 |
| 重量 | 60g | ビス取付 | お客様で別途ご用意下さい。 |
| 金属粉切削油対策 | |||
| ※取り付けには、お客様でビス取付が必要です。 | |||
| ※シャッターの隙間対策には使用しないでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,170 円(税抜)/ 6,787 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/09 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
