品番 : EA980AJ-10
品名 : 12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
φ12mmの太径チェーンで耐久性に優れています
仕様
| 材質 | 高密度ポリエチレン | ||
|---|---|---|---|
| 低温・高温に強く耐候性に優れています。 | |||
| カラー | 黄 | 全長 | 10m |
| 線径 | 12mm | チェーン内寸 | 45×15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/01 18:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1372ページ 2256ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980AJ-2 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| EA980AJ-10 12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| EA980AK-2 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA638DY-112 : 115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
