詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980AJ-2

品名 : 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)

φ12mmの太径チェーンで耐久性に優れています

仕様

材質 高密度ポリエチレン
低温・高温に強く耐候性に優れています。
カラー 全長 2m
線径 12mm チェーン内寸 45×15mm
追加説明
カタログ価格

1,520 (税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 11:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1372ページ 2256ページ

代替品

EA980AJ-10
バリエーション一覧
EA980AJ-2 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
EA980AJ-10 12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄)
EA980AK-2 12mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
EA980AK-10 12mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • φ12mmの太径チェーン

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top