詳細表示

このページのURL:

品番 : EA638DY-112

品名 : 115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)

仕様

材質 ポリエチレン 使用荷重 0.5kg
カラー 線径 8mm
全長 115mm サイズ(B×C) 38×28mm
口幅 22×15mm 重量(1個あたり) 12g
入数 5個
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/09/04 21:00現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1372ページ
バリエーション一覧
EA638DY-101 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
EA638DY-102 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
EA638DY-111 115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
EA638DY-112 115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
EA638DY-113 115 x8.0mm S型フック(プラスチック製/赤・5個)
EA638DY-211 165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
EA638DY-212 165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
EA638DY-213 165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/赤・5個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top