品番 : EA638DY-213
品名 : 165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/赤・5個)
仕様
材質 | ポリエチレン | 使用荷重 | 0.5kg |
---|---|---|---|
カラー | 赤 | 線径 | 8mm |
全長 | 165mm | サイズ(B×C) | 55×41mm |
口幅 | 41×29.5mm | 重量(1個あたり) | 18g |
入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/01 16:35現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1445ページ |
代替品
|
拡大