品番 : EA638DY-211
品名 : 165 x8.0mm S型フック(プラスチック製/白・5個)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 使用荷重 | 0.5kg |
|---|---|---|---|
| カラー | 白 | 線径 | 8mm |
| 全長 | 165mm | サイズ(B×C) | 55×41mm |
| 口幅 | 41×29.5mm | 重量(1個あたり) | 18g |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/09/04 21:00現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
