品番 : EA638DY-102
品名 : 90 x6.0mm S型フック(プラスチック製/黄・5個)
仕様
| 材質 | ポリエチレン | 使用荷重 | 0.5kg |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | 線径 | 6mm |
| 全長 | 90mm | サイズ(B×C) | 16.5×7mm |
| 口幅 | 25.5×12mm | 重量(1個あたり) | 4g |
| 入数 | 5個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/04 21:01現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
