詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980AK-162

品名 : 6.0mmx5mプラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄黒

仕様

<セット内容> ・プラスチックチェーン
・マグネット付きカラビナフック×2個
・カラビナフック×2個
●プラスチックチェーン●
線径 6mm 全長 5m
チェーン内寸 25×9mm 材質 ポリエチレン
色 黄/黒(トラ)
●マグネット付きカラビナフック●
耐荷重 垂直:32kg
側面:8kg
面サイズ φ36mm
フック内寸 41×15mm 線径 4.8mm
口幅 7mm 材質 台座:ネオジム磁石
カラビナ:スチール
●カラビナフック●
線径 9mm 全長 75mm
口幅 13mm 強度 200N
耐候型プラスチックチェーンとカラビナのセット
マグネット付きカラビナのフック部は360度回転可能
追加説明
カタログ価格

5,210 円(税抜)/ 5,731 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/01 03:23現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA980AJ-161 6.0mmx2m プラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄)
EA980AJ-162 6.0mmx5m プラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄)
EA980AK-161 6.0mmx2mプラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄黒
EA980AK-162 6.0mmx5mプラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄黒
ウェブカタログ画像
  • マグネット付きカラビナフック\n※画像は代表画像です
  • カラビナフック
  • プラスチックチェーン
  • マグネット付きカラビナフック

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top