詳細表示

このページのURL:

品番 : EA981FH-2A

品名 : 35mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)

取替えの目安が一目でわかります

仕様

メーカー 東レインターナショナル(TORAY) 型番 SGE4E 35×2
シリーズ シライスリング 商品名 シグナルスリング HG
35mm 全長 2.0m
揚量 1.6t 材質 テトロン(ポリエステル再生糸)
破断荷重 100kN アイの長さ 250mm
縫製部の長さ 200mm 本体の厚さ 8~9mm
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。
【横滑り厳禁】横滑りが発生した場合、補強筒の効果が減少する場合があるのでご注意ください。
高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。
酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

6,590 (税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/05 01:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1745ページ
バリエーション一覧
EA981FG-1A 25mmx1.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-1.5A 25mmx1.5m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-2A 25mmx2.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-2.5A 25mmx2.5m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-3A 25mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-4A 25mmx4.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-5A 25mmx5.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-6A 25mmx6.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FG-8A 25mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-1A 35mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-1.5A 35mmx1.5m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-2A 35mmx2.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-2.5A 35mmx2.5m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-3A 35mmx3.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-4A 35mmx4.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-5A 35mmx5.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-6A 35mmx6.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FH-8A 35mmx8.0m/ 1.6ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-1A 50mmx1.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-1.5A 50mmx1.5m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-2A 50mmx2.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-2.5A 50mmx2.5m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-3A 50mmx3.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-4A 50mmx4.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-5A 50mmx5.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-6A 50mmx6.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FJ-8A 50mmx8.0m/ 2.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-1A 75mmx1.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-1.5A 75mmx1.5m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-2A 75mmx2.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-2.5A 75mmx2.5m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-3A 75mmx3.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-4A 75mmx4.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-5A 75mmx5.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-6A 75mmx6.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-8A 75mmx8.0m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FK-10A 75mmx10.0m/ 3.2ton ベストスリング(シグナル
EA981FM-1.5A 150mmx1.5m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-2A 150mmx2.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-2.5A 150mmx2.5m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-3A 150mmx3.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-4A 150mmx4.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-5A 150mmx5.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-6A 150mmx6.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-8A 150mmx8.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FM-10A 150mmx10.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル
EA981FM-12A 150mmx12.0m/ 6.3ton ベルトスリング(シグナル
EA981FN-2A 200mmx2.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-2.5A 200mmx2.5m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-3A 200mmx3.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-4A 200mmx4.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-5A 200mmx5.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-6A 200mmx6.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-8A 200mmx8.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FN-10A 200mmx10.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FN-12A 200mmx12.0m/ 8.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FP-2A 250mmx2.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-2.5A 250mmx2.5m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-3A 250mmx3.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-4A 250mmx4.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-5A 250mmx5.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-6A 250mmx6.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-8A 250mmx8.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FP-10A 250mmx10.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FP-12A 250mmx12.0m/10.0ton ベルトスリング(シグナル
EA981FR-2.5A 300mmx2.5m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-3A 300mmx3.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-4A 300mmx4.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-5A 300mmx5.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-6A 300mmx6.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-8A 300mmx8.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル)
EA981FR-10A 300mmx10.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル
EA981FR-12A 300mmx12.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル
ウェブカタログ画像
  • 幅:35mm、アイの長さ:250mm\n縫製部の長さ:200mm、本体の厚さ:8~9mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top