品番 : EA981FK-1.5A
品名 : 75mmx1.5m/ 3.2ton ベルトスリング(シグナル)
仕様
幅 | 75mm | 全長 | 1.5m |
---|---|---|---|
揚量 | 3.2t | 材質 | ポリエステル(再生糸) |
破断荷重 | 190kN | アイの長さ | 400mm |
縫製部の長さ | 300mm | 本体の厚さ | 8~9mm |
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
JIS 4等級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 01:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大