品番 : EA981FR-12A
品名 : 300mmx12.0m/12.5ton ベルトスリング(シグナル
仕様
幅 | 300mm | 全長 | 12m |
---|---|---|---|
揚量 | 12.5t | 材質 | ポリエステル(再生糸) |
破断荷重 | 750kN | アイの長さ | 800mm |
縫製部の長さ | 450mm | 本体の厚さ | 10~11mm |
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
JIS 4等級 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180,000 円(税抜)/ 198,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/18 03:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大