品番 : EA981TJ-2.5
品名 : 50mmx2.5m/2.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
仕様
幅 | 50mm | 全長 | 2.5m |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル | 揚量 | 2.0t |
アイ長さ | 300mm | ||
JIS 4等級 | |||
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,880 円(税抜)/ 9,768 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/16 20:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1812ページ |