品番 : EA981TL-4
品名 : 100mmx4.0m/4.0ton ベルトスリング(ポリエステル)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | 4E100X4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブルースリング | 揚量 | 4.0t |
| 全長 | 4.0m | 幅 | 100mm |
| 厚み | 9mm | アイ長さ | 400mm |
| 主縫製部長さ | 300mm | 副縫製部長さ | 150mm |
| 材質 | ポリエステル | ||
| 両端アイタイプ | |||
| JIS 4等級 | |||
| 高強力ポリエステル原着糸使用 | |||
| 優れた耐候性・耐久性を発揮 | |||
| 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
| ベルト幅の判りづらさを解消するため、各サイズ毎にデザインが分かれています。 整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。又、使用上の間違いをおこす事もありません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1744ページ | ||||
