品番 : EA981TK-5
品名 : 75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング(ポリエステル)
仕様
| メーカー | テザック | 型番 | 4E75X5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブルースリング | 幅 | 75mm |
| 全長 | 5.0m | 材質 | ポリエステル |
| 揚量 | 3.2t | アイ長さ | 400mm |
| JIS 4等級 | |||
| 高強力ポリエステル原着糸使用。 | |||
| 優れた耐候性・耐久性を発揮。 | |||
| ベルト幅の判りづらさを解消するため、各サイズ毎にデザインが分かれています。 整理整頓ができ、在庫管理がしやすくなります。又、使用上の間違いをおこす事もありません。 |
|||
| 表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/26 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
