品番 : EA981VC-13A
品名 : 2.5tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
使用荷重 | 2.5t | 全長 | 3m |
---|---|---|---|
マスターリング内径 | 140×80mm | チェーンサイズ | 10mm |
重量 | 8.5kg | フック口開き | 20mm |
スチール鋳鉄製 | |||
チョークフック、カプラー付 | |||
1本吊 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,800 円(税抜)/ 22,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 19:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA981VC-2A 1.6tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) |
EA981VC-12A 2.5tonx2.0m スリングチェーン(1本懸け) |
EA981VC-13A 2.5tonx3.0m スリングチェーン(1本懸け) |
EA981VC-15A 2.5tonx5.0m スリングチェーン(1本懸け) |