品番 : EA982BA-143
品名 : 25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)
リーズナブル価格の荷締ストラップ
仕様
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.6mm | ベルト長 | 3m |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 90kg | ベルト材質 | ポリプロピレン |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
630 円(税抜)/ 693 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 373 (2026/11/14 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-142 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-143 25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-144 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-145 25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-146 25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
