詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BA-146

品名 : 25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤)

リーズナブル価格の荷締ストラップ

仕様

使用荷重 90kg ベルト長 6m
ベルト(幅×厚み) 25×1.6mm ベルト材質 ポリプロピレン
スチールバックル
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 105

(2026/07/08 05:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1721ページ
バリエーション一覧
EA982BA-142 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-143 25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-144 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-145 25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤)
EA982BA-146 25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top