品番 : EA982BA-144
品名 : 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤)
リーズナブル価格の荷締ストラップ
仕様
| 使用荷重 | 90kg | ベルト長 | 4m |
|---|---|---|---|
| ベルト(幅×厚み) | 25×1.6mm | ベルト材質 | ポリプロピレン |
| スチールバックル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 386 (2026/10/03 01:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1721ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BA-142 25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-143 25mmx3.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-144 25mmx4.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-145 25mmx5.0m 荷締ストラップ(赤) |
| EA982BA-146 25mmx6.0m 荷締ストラップ(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大
