品番 : EA982BB-112
品名 : 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
仕様
使用荷重 | 453kg | 固定側 | 0.35m |
---|---|---|---|
調整側 | 2.7m | ベルト(幅×厚み) | 38×1.91mm |
ベルト材質 | ナイロン | フック内径 | 19mm |
重量(g) | 1206.5 | ||
船舶、産業用途に適しています。 | |||
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/11/01 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1784ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA982BB-111 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
EA982BB-112 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
EA982BB-113 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
EA982BB-114 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |
オプション | EA638FY-38 : 38mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
拡大
画像はEA982BB-113