品番 : EA982BB-114
品名 : 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
仕様
| 使用荷重 | 453kg | 固定側 | 0.35m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 5.7m | ベルト(幅×厚み) | 38×1.91mm |
| フック内径 | 19mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 1387.9g | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/04 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-111 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
| EA982BB-112 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
| EA982BB-113 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
| EA982BB-114 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製) |
| オプション | EA638FY-38 : 38mm フック・ダブルJ型(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

