詳細表示

このページのURL:

品番 : EA982BB-111

品名 : 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青)

仕様

使用荷重 453kg 固定側 0.35m
調整側 1.5m ベルト(幅×厚み) 38×1.91mm
ベルト材質 ナイロン フック内径 19mm
重量(g) 1133.9
船舶、産業用途に適しています。
ステンレス製のラチェットバックル、Jフック2個、ナイロン製のベルトで構成されています。
追加説明
カタログ価格

11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/04 02:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1717ページ

代替品

EA982BB-101
  • 品番

    EA982BB-101

  • コメント

    色違い 黒色ベルト

バリエーション一覧
EA982BB-111 453kg/38mmx1.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
EA982BB-112 453kg/38mmx3.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
EA982BB-113 453kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
EA982BB-114 453kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製/青)
ウェブカタログ画像
画像はEA982BB-113
  • 画像はEA982BB-113
  • サイズ\nA:38.1mm、X:78.2mm、Y:1.8m、Z:63.5

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top