品番 : EA982BB-41
品名 : 498kg/38mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
仕様
| 使用荷重 | 498kg | 固定側 | 0.27m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 1.18m | ベルト(幅×厚み) | 38×1.91mm |
| フック口開き | 17mm | ベルト材質 | ナイロン |
| 重量 | 1.1kg | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| ステッチは二重に縫いこまれた×状補強がされています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,360 円(税抜)/ 8,096 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1717ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-41 498kg/38mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-43 498kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

