品番 : EA982BB-43
品名 : 498kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
仕様
| 使用荷重 | 498kg | 固定側 | 0.27m |
|---|---|---|---|
| 調整側 | 5.8m | ベルト(幅×厚み) | 38×1.91mm |
| ベルト材質 | ナイロン | フック口開き | 17mm |
| 重量 | 1.3kg | ||
| 船舶、産業用途に適しています。 | |||
| ステンレス製のラチェットバックル、ハーネスクリップ2個、ナイロン製のベルトで構成されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/05 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1766ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA982BB-41 498kg/38mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-43 498kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
| EA982BB-44 498kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
