品番 : EA982BB-44
品名 : 498kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製)
フックやバックルは錆に強いステンレス仕様
仕様
使用荷重 | 498kg | 固定側 | 0.27m |
---|---|---|---|
調整側 | 4.8m | ベルト(幅×厚み) | 38×1.91mm |
ベルト材質 | ナイロン | フック口開き | 17mm |
ステンレスバックル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/19 09:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1784ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA982BB-41 498kg/38mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製) |
EA982BB-43 498kg/38mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) |
EA982BB-44 498kg/38mmx4.8m ベルト荷締機(ステンレス製) |
拡大