品番 : EA983AD-21B
品名 : 360x90mm 短冊型安全ステッカー(消火器/3枚)
仕様
入数 | 3枚 | サイズ(mm) | 360×90 |
---|---|---|---|
内容 | 消火器 | 材質 | ユポステッカー |
様式 | 英文字入 | 仕様 | 粘着 |
耐熱温度 | 約70℃ | ||
ピクトと英文字表記付きのステッカー |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/24 06:58現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2342ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※3枚入